Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer 609 H-8 GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10132936
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8674110
EAN/GTIN:
     4010883867412
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
mottek gedore
vorschlaghammer holz
Vorschlaghammer 609 H-8 8 kg GEDORE
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
8000 g
Länge (L, L1):
900 mm
Modell:
609 H-8
Gewicht:
9,185 KGM
HTN:
609 H-8
Bezeichnung:
Vorschlaghammer
Hersteller:
GEDORE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, ROTBAND-PLUS, Werkzeug, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
66
Frei Haus
ab € 86,95*
€ 107,06*
€ 4,90*
ab € 91,14*
€ 115,09*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,90*
€ 115,72*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,85*
€ 116,24*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 171,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
WT 1056 4
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.