Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufscheibe EGW26-E50-Y INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10132191
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     070898529000011
EAN/GTIN:
     4012802757958
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Trockengleitlager
anlaufscheibe ina
trockengleitlager
Anlaufscheibe EGW26-E50-Y INA
Weitere Informationen:
Typ:
EGW26
Ausführung:
E50-Y
Innen Ø:
26,00 mm
Außen Ø:
44,00 mm
Breite:
1,50 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Scheibe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,95*
5 Tage
175
1
€ 10,00*
ab € 1,40*
€ 2,10*
1 Tag
175
1
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,43*
4 Tage
175
1
€ 4,30*
ab € 1,65*
€ 2,60*
Lager 334
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.