Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaltenb 230 x 50 maxh 135 Trag 10,9kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10128366
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FS 120-9 G3/4" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
einfaltenbalg contitech
einfaltenbalg
Einfaltenbalg FS 230 x 50 max Hoehe 135 mm max Trag 10,9 kN FS 120-9 ContiTech Conti Nr. 2681 030 000 mit Platte G3/4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Höhe:
50/135 min/max
Tragkraft:
10,9 kN
Herstellerbezeichnung:
FS 120-9 G3/4
Typ:
FS mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Zweifaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.