Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON® MS 937 weiss 310 ml Kart.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10122556
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2479368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flächendichtung
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
Teroson MS 937 weiss Kartusche a 310 ml Nr. 1845160 bekannt als MS-Polymer-Dichtst. Terostat 937 weiss
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
310 ml
Farbe:
weiß
Typ:
TEROSON MS 937
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
TEROSON
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flächendichtung loctite, flächendichtung, Teroson Polymer Kleb- und Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, MS 937, MS-Polymer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 11,37*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 12,39*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 14,72*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,47*
€ 22,42*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 37,20*
€ 42,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.