| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10122131 Herst.-Nr.: 2447722 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Teroson MS 939 grau Kartusche a 290 ml Nr. 2001099 alt 1846007 bekannt als MS-Polymer-Dichtst. Terostat MS 939 Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kartusche | Gebindegröße: | 290 ml | Farbe: | grau | Typ: | TEROSON MS 939 | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +100 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | TEROSON | Gefahrenhinweis: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, pattex montagekleber kartusche, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Teroson Polymer Kleb- und Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Henkel, Terostat, MS 939, MS-Polymer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 10,57* | € 13,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,41* | € 14,13* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,35* | € 15,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,41* | € 19,30* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,01* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|