Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU RP2 250 x 500 H 100 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10116511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10116511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Rammpuffer
Ausführung RP2
Gummi-Metall-Element
Maschinenelement
GM-Puffer RP2 Rammpuffer 250 x 500 H 100 Wkst. NK - hart 2-Loch - mit Stahlscheibe Lochmittelabstand 250 mm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
500 mm
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Lochabstand:
je 250 mm
Ausführung:
Gummi-Metall-Rammpuffer
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,44*
€ 168,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.