Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchrollb 100 x 95 maxh 205 Trag 2,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114091
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     SZ 35-11 G3/8" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchrollbalg
ContiTech
Einfaltenbalg
Feder
Schlauchrollbalg 100 x 95 max Hoehe 205 mm max Trag 2,25 kN SZ 35-11 ContiTech Conti Nr. 2687 001 000 komplett mit Luftanschluß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
95/205 min/max
Tragkraft:
2,2 kN
Herstellerbezeichnung:
SZ 35-11
Typ:
SK/SZ mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federung, Zweifaltenbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.