Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchrollb 100 x 38 maxh 84 Trag 3,1k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10114090
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     SK 37-6 G1/8" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchrollbalg
ContiTech
Einfaltenbalg
Feder
Schlauchrollbalg 100 x 38 max Hoehe 84 mm max Trag 3,10 kN SK 37-6 ContiTech Conti Nr. 63235 komplett mit Luftanschluß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Höhe:
38/84 min/max
Tragkraft:
3,1 kN
Herstellerbezeichnung:
SK 37-6
Typ:
SK/SZ mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Federung, Zweifaltenbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.