Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaltenb 400 x 51 maxh 175 Trag 42,2kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10110374
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     FS 530-11 G1/4" MIT PLATTE CONTITECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfaltenbalg
einfaltenbalg contitech
einfaltenbalg
Einfaltenbalg FS 400 x 51 max Hoehe 175 mm max Trag 42,2 kN FS 530-11 ContiTech Conti Nr. 61359 mit Platte G1/4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Höhe:
51/175 min/max
Tragkraft:
42,2 kN
Herstellerbezeichnung:
FS 530-11 G1/4
Typ:
FS mit Platte
Hersteller:
Continental
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ContiTech, Feder, Federung, Faltenbalg, Zweifaltenbalg, Schlauchrollbalg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,17*
€ 433,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,65*
€ 425,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.