Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU D 20 x 12 M6-18 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10109891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10109891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausführung D
Maschinenelement
GM-Puffer D 20 x 12 M6-18 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
12 mm
Gewinde:
M6x18
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
1x Außengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.