Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehaeuse SES522-619-L FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10104922
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     086088629000010
EAN/GTIN:
     4054372832628
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Stehlagergehaeuse SES522-619-L FAG
Weitere Informationen:
Typ:
SNV200
Ausführung:
L
Innen Ø:
95 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Stehlagergehäuse
DIN:
EN ISO 12944-2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager fag, stehlager, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 205,33*
4 Tage
173
Frei Haus
ab € 257,56*
€ 324,43*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 223,01*
€ 339,52*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,33*
€ 386,72*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,81*
€ 457,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,82*
€ 435,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,84*
€ 421,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,33*
€ 397,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.