| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10093411 Herst.-Nr.: QJ 213 MA EAN/GTIN: 7316576632105 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ 213 MA SKF Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 213 | Ausführung: | MA | Innen Ø: | 65,00 mm | Außen Ø: | 120,00 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,65* | € 117,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,80* | € 118,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,27* | € 134,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 126,55* | € 139,72* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,50* | € 163,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|