Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-Stern.ROTEX Gr.28or92Sh.A T-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10083836
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     10083836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
Kupplungsstern ROTEX Gr. 28 orange 92 Shore A T-PUR
Weitere Informationen:
Größe:
28
Nenn (TKN) Drehmoment:
95 Nm
Max (TKmax) Drehmoment:
190 Nm
Wechsel (TKW) Drehmoment:
25 Nm
Farbe:
orange
Dauertemperaturbereich:
-50 °C bis +120 °C
Kurzzeittemperaturbereich:
-50 °C bis +150 °C
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, Kupplungsstern, Stern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.