Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81118 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10082460
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81118 TN
EAN/GTIN:
     7316570894028
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Axialrollenlager 81118 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
81118
Ausführung:
TN
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
92,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, zylinderrollenlager id 90mm, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,72*
€ 105,89*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 94,24*
€ 106,33*
1
€ 4,95*
ab € 106,0032*
€ 117,4432*
5 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 106,35*
€ 117,96*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,63*
€ 132,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120438
ab € 51,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.