| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10079491 Herst.-Nr.: 062537709000002 EAN/GTIN: 4012802385083 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNV072-F-L FAG Weitere Informationen: | | Typ: | SNV072 | Ausführung: | F-L | Innen Ø: | 30 mm | Hersteller: | FAG | Bez./Bauart: | Stehlagergehäuse | DIN: | EN ISO 12944-2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, din 630 2305 fag, stehlager, stehlager fag, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,00* | € 38,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,59* | € 40,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 34,18* | € 43,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,6362* | € 43,9562* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,69* | € 70,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|