| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10078777 Herst.-Nr.: K 37X42X17 EAN/GTIN: 7316570237108 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K37x42x17 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | K 37X42X17 | Innen Ø: | 37,00 mm | Außen Ø: | 42,00 mm | Breite: | 17,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,17* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,92* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,15* | € 10,45* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,27* | € 11,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,19* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|