Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaflex-Schlauch AF-1-060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10078256
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     10078256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Rohrisolierung
Rohrschale
AF-Armaflex-Schlauch AF-1-060 schwarz Innendurchmesser 61,5 - 63,5 mm Laenge a2 Meter Toleranzangabe Laengentoleranz +-- 1,5 %
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Rohr max. Außen Ø:
60 mm
Innen Ø min/max:
61,5 - 63,5 mm
Dämmschichtdicke:
9 mm
Bestell-Nr.:
AF-1-060
Material:
Elastomerschaum auf Basis synthetischen Kautschuks
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 2m rohrisolierung, Armaflex-Schlauch Typ AF, Armaflex, Armaflexschlauch, Armaflexband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,92*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 18,792* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,84*
€ 237,8096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,88*
€ 235,4772
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,30*
€ 232,407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 187,92*
€ 223,6248
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.