| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10071678 Herst.-Nr.: 1103419 EAN/GTIN: 5010266427539 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Schraubensicherung 278 hochfeste,hochviskose Flasche a 250 ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 250 ml | Farbe: | grün | Produktbereich: | Anaerober Klebstoff | Typ: | Loctite 278 | Temperatureinsatzbereich: | -55 °C bis +200 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 278, niedrigfest, Gewindesichern, anaerob |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,99* | € 159,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,52* | € 162,30* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 156,66* | € 165,90* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,54* | € 182,09* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 223,63* | € 249,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,89452* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|