| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10068563 Herst.-Nr.: 000242349606342 EAN/GTIN: 4012802719901 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K22X32X24-0-7 INA Weitere Informationen: | | Typ: | K 22X32X24 | Ausführung: | 0-7 | Innen Ø: | 22,00 mm | Außen Ø: | 32,00 mm | Breite: | 24,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,38* | € 8,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,70* | € 9,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,88* | € 9,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,81* | € 10,95* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|