Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PET Rundmaterial natur 1000mm lg x 18 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-10054977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     571708560700000100000000018000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
rundstab pet
PET Rundmaterial natur 1000mm lg x 18 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
0,380 kg/m
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
DIN Bezeichnung:
PETP
Qualität:
extrudiert
Dichte:
1,39 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
–20 °C bis +100 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Weitere Suchbegriffe: PET Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PET, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 834 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 34 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 84 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 167 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 834 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG