Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32934 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10046390
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32934
EAN/GTIN:
     7316577006202
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32934 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32934
Innen Ø:
170,00 mm
Außen Ø:
230,00 mm
Breite:
38,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,15*
€ 207,84*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 204,03*
€ 222,44*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 209,27*
€ 228,06*
6 Tage
80
€ 10,00*
ab € 239,46*
€ 259,99*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,78*
€ 332,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,90*
€ 396,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,97*
€ 381,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32934
ab € 307,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.