Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1217-K-TVH-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10040562
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038903326003002
EAN/GTIN:
     4012801184120
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Pendelkugellager 1217-K-TVH-C3 FAG
Weitere Informationen:
Typ:
1217
Ausführung:
K-TVH/C3
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Breite:
28,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 4,90*
ab € 73,38*
€ 84,54*
1 Tag
24
€ 4,95*
ab € 80,77*
€ 92,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,92*
€ 96,33*
€ 3,19*
ab € 87,31*
€ 98,96*
Lager 334
6
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 132,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.