Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 12,5 x 20 L 3,2 T46V,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10034754
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000015137
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0100200 12,5 x 20 L 3,2 Wkst. T46V 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,50 mm
Außen Ø:
20,00 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
PT0100200-T46V
Bezeichnung:
Glyd-RingT®-Satz
Typ:
PT
Material:
T46V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,345*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 2,5338* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,58*
€ 179,1902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,32*
€ 155,0808
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,9125*
€ 127,22588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,9525*
€ 123,70348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,1675*
€ 103,72933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,005*
€ 88,06595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,345*
€ 75,38055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.