Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isotherm 800 Band 2,0 mm dick 40 mm breit gewebt, mit zwei festen Webkanten 50 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10032452
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isoliergewebeband
isoliergewebeband
Isotherm 800 Band 2,0 mm dick 40 mm breit gewebt, mit zwei festen Webkanten 50 lfm-Spule
Weitere Informationen:
Dicke:
2,0 MMT
Breite:
40 MMT
VPE:
50 lfm
Weitere Suchbegriffe: isoTHERM® 800 - Bänder, Dichtung, Isoglasband, asbestfrei, Isoglas, Dichtband, Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,2746* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,13*
€ 82,2647
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,22*
€ 78,8018
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,73*
€ 75,8387
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG