Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR-MoosgiRdschn 3mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10030586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10030586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
moosgummi rundschnur schwarz
Moosgummi-Rundschnur Durchmesser 3 mm Qualitaet CR Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
CR
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
3 mm
VPE:
200 MTR
Eigenschaften:
sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Ölbeständigkeit, selbstverlöschend
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur 3mm, rundschnur moosgummi, Moosgummi-Rundschnüre, CR, Dichtprofil, Dichtung, Moosgummiprofil, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5516*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9016*
€ 2,2629
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,8816*
€ 2,2391
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8616*
€ 2,2153
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,8216*
€ 2,1677
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,5516*
€ 1,8464
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.