Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack® PP 4024 50mm 66m weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029028
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     10029028
EAN/GTIN:
     4005800195655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Tesapack PP 4024 weiss 66 m - 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
52 µm
Farbe:
weiß
Hersteller:
tesa
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 2,91*
16 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,92*
1 Tag
48
12
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,03*
Lager 334
5
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,15*
9 Tage
unbekannt
36
€ 9,50*
ab € 1,69*
€ 3,16*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03243* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06300-00001
ab € 7,79*
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,81*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 19,49*
Zubehör
tesa
6076
ab € 32,92*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,91*
Zubehör
k.A.
ab € 29,22*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.