Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dirko™ HT 70 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10016975
Hersteller:
     ElringKlinger
Herst.-Nr.:
     705.707
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dirko
Dirko HT
Dichtmasse
Dichtstoff
Dirko HT Dichtmasse Tube a 70ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
70 ml
Farbe:
rot
Typ:
Dirko HAT
Temperatureinsatzbereich:
-60 °C bis +280 °C (kurzzeitig +315 °C)
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.