Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 89324-M INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10012694
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000037702000002
EAN/GTIN:
     4012802126815
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialrollenlager 89324-M INA
Weitere Informationen:
Typ:
89324
Ausführung:
M
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
210,00 mm
Breite:
54,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
616
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, zweireihig, Axiallager, Rollen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,60*
€ 678,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,77*
€ 685,43*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 668,67*
€ 708,55*
€ 4,95*
ab € 700,8748*
€ 744,0748*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.013,96*
€ 1.074,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,19*
€ 1.278,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,67*
€ 1.274,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,75*
€ 1.245,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,74*
€ 1.225,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,96*
€ 1.206,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.