Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axial-WDR VA -107 NBR 40,00 x 61,00 x 4,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10011053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TAA000107-NCMMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Axial-WDR VA -107 NBR 40,00 x 61,00 x 4,50
Weitere Informationen:
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
61,00 mm
Breite:
4,50 mm
Typ:
VA
Material:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr, axial-wellendichtring, NBR, Dicht, Dichtung, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,5312*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2412*
€ 14,56703
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,0512*
€ 14,34093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,2512*
€ 13,38893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8312*
€ 12,88913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5312*
€ 12,53213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG