Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 32234 J2 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10008095
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32234
EAN/GTIN:
     7316577662781
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32234 J2 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
32234
Ausführung:
J2
Innen Ø:
170,00 mm
Außen Ø:
310,00 mm
Breite:
91,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.075,22*
€ 1.142,52*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.222,19*
€ 1.290,78*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 1.255,72*
€ 1.336,20*
Frei Haus
ab € 1.333,43*
€ 1.405,42*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.614,58*
€ 1.703,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,93*
€ 2.027,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,57*
€ 2.014,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.652,92*
€ 1.966,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,22*
€ 1.938,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,58*
€ 1.921,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.