Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glyd-RingT-Satz PT 0100320 24,5 x 32 L=3,2 Wkst: T40N , 2-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10005101
Hersteller:
     Trelleborg
Herst.-Nr.:
     PT0100320-T40N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik-kolbendichtung trelleborg
hydraulik-kolbendichtung
Glyd-RingT-Satz PT 0100320 24,5 x 32 L=3,2 Wkst: T40N , 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
24,50 MMT
Außen Ø:
32,00 MMT
Nutbreite:
3,20 MMT
Herstellerteilenummer:
PT0100320-T40N
Bezeichnung:
Glyd-RingT®-Satz
Typ:
PT
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: Glyd Ring®, dicht, Dichtring, Dichtung, Hydraulikdichtung, Turcon Glyd Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 250 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 7,9184*
€ 9,4229
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 6,8764*
€ 8,18292
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,8224*
€ 6,92866
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG