Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Welle 6h6x1000 CF53/1.1213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10004942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10004942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vollwelle
Wellen
wellen
Praez.Stahlwelle 6h6x1000 CF53 1.1213
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Wellen Ø:
6,00 mm
Toleranz:
h6
Material:
CF53/1.1213
Bez./Bauart:
Stahlwelle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Welle, Stahlwelle, Stahl-welle, Stahl welle, Wellenführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.