Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

PET Rundmaterial natur 3000mm lg x 20 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     334-10004595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     571708560700000300000000020000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PET-Rundstab
Polyester Rundstab
PET Rundmaterial natur 3000mm lg x 20 mm
Weitere Informationen:
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
DIN Bezeichnung:
PET
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
20 mm
Material:
PET
Gewicht:
0,470 kg / m
Weitere Suchbegriffe: Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG