Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glyd-RingT-Satz RT 0000160 16 x 21,0 L=2,2 Wkst: T46N , 2-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10001106
Hersteller:
     Trelleborg
Herst.-Nr.:
     RT0000160-T46N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kolbendichtung
Kolbendichtung
hydraulik-kolbendichtung trelleborg
hydraulik-kolbendichtung
Glyd-RingT-Satz RT 0000160 16 x 21,0 L=2,2 Wkst: T46N , 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,00 MMT
Außen Ø:
21,00 MMT
Nutbreite:
2,20 MMT
Herstellerteilenummer:
RT0000160-T46N
Bezeichnung:
Glyd Ring®T-Satz
Typ:
RT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: Glyd Ring®, dicht, Dichtring, Dichtung, Hydraulikdichtung, Turcon, Stangendichtung, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5262*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Sätze
€ 5,5044*
€ 6,55024
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,1176*
€ 6,08994
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 4,4836*
€ 5,33548
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 3,9774*
€ 4,73311
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 3,5262*
€ 4,19618
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG