Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-U-Profil GRE5084 sw 40m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10000113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10000113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil gemaeß Zeichnung GRE-5084 Qualitaet NBR Farbe schwarz Haerte 65° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE5084
Qualität:
NBR
Härte:
65° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
ca. 40 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,4837*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 6,2337*
€ 7,4181
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,9137*
€ 7,0373
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,6737*
€ 6,7517
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,5737*
€ 6,6327
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,4837*
€ 6,5256
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.