Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schlauchaufroller automatisch BT 51019 3/4"IG für 10m Schlauch NW 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reiff
Schlauchaufroller automatisch BT 51019 3/4"IG für 10m Schlauch NW 19mm
Artikel-Nr.:  334-01080640
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller automatisch BT 51019 3/4"IG für 10m Schlauch NW 19mm true
... > Schläuche Und Armaturen > Schlauchaufroller > Schlauchaufroller BT 5000
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Reiff
€ 5,00*
€ 632,00*
Preise von Reiff
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,00*
€ 752,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reiff
Versand von Reiff
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reiff
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG