Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Loctite 7850 Reiniger mit Bimsstein Flasche a 400 ml VPE:12 (Fast Orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reiff
Loctite 7850 Reiniger mit Bimsstein Flasche a 400 ml VPE:12 (Fast Orange)
Artikel-Nr.:  334-00764200
Hersteller:  Henkel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Loctite 7850 Reiniger mit Bimsstein Flasche a 400 ml VPE:12 (Fast Orange) true
... > Dicht- Und Klebstoffe > Loctite > Hand-Reinigung
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Chemie, Loctite
Angebote (1)
Versand
Netto
Reiff
€ 5,00*
€ 5,15*
Preise von Reiff
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reiff
Versand von Reiff
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reiff
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG