Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stahl Bedienungsschlüssel Bauhöhe 1100mm für Unterflurhydrant DIN 3223 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reiff
Stahl Bedienungsschlüssel Bauhöhe 1100mm für Unterflurhydrant DIN 3223 C
Artikel-Nr.:  334-00204770
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Stahl Bedienungsschlüssel Bauhöhe 1100mm für Unterflurhydrant DIN 3223 C. Bedienungsschlüssel DIN 3223 C aus Stahl für Unterflurhydranten true
... > Schläuche Und Armaturen > Feuerlöscharmaturen > Bedienungsschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Armatur, Fitting, Fluidtechnik, Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
Reiff
€ 5,00*
€ 46,25*
Preise von Reiff
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reiff
Versand von Reiff
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reiff
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG