Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle A76 1,5 V 125mAh 2St


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  TecServ
Artikel-Nr.:  333-44413010
Hersteller:  Connect
Herst.-Nr.:  050.76AC1
EAN:  5705831006454
Suchbegriffe:
Knopfzelle A76

Merkmale:

  • Typ/Spannung: Knopfzelle, 1,5V
  • Packung mit: 2 Stück

Abb. kann abweichen.

... > TecServ > Geschäftsausstattung > Batterien, Accus & Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterien
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 0,81*
TecServ 2 Tage pro Paket € 7,50* € 1,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von TecServ
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  1,31* €  1,56 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von TecServ
Versand von TecServ
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecServ
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Batterie Alkaline 9V (E-Block) KF00492
k.A.
KF00492
€ 2,25* € 2,68
Ähnlich
Batterie Baby Alkaline 1,5V (C) 2St KF00490
k.A.
KF00490
€ 3,01* € 3,58
Ähnlich
Batterie Micro Alkaline 1,5V(AAA) 4St KF00488
k.A.
KF00488
€ 1,83* € 2,18
Ähnlich
Batterie Mignon Alkaline 1,5V(AA)4St KF00489
k.A.
KF00489
€ 1,93* € 2,30
Ähnlich
Batterie Mono Alkaline 1,5V (D) 2St KF00491
k.A.
KF00491
€ 3,63* € 4,32
Ähnlich
Knopfzelle V10GA 50mAh
Varta
04274 101 401
€ 1,36* € 1,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG