Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernich.411.2 PROFESSIONAL 3,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von TecServ
Aktenvernich.411.2 PROFESSIONAL 3,9mm
Artikel-Nr.:  333-19512720
Hersteller:  HSM
Herst.-Nr.:  1565
EAN:  4026631014045

Beschreibung:

Leistungsstärkstes Modell in Wechselstrom-Ausführung für EDV-Abteilungen und Büroetagen. Vernichtet selbst ganze EDV-Listen und zerkleinert Disketten, CDs, Kunden- und Kreditkarten (5,8/3,9/3,9x50 mm). Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Automat

Merkmale:

  • Schnittart: 3,9 mm Streifen
  • Schnittleistung 70 g/qm: 48-50 Blatt
  • Sicherheitsstufe DIN 32757-1: 2

Abb. kann abweichen.

... > TecServ > Büromaschinen und Zubehör > Aktenvernichter & Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schredder, Reißwolf, Shredder
Angebote (14)
Versand
Netto
^
1 Tag
Frei Haus
€ 1.533,08*
9 Tage
Frei Haus
€ 1.535,28*
TecServ
10 Tage
Frei Haus
€ 1.552,37*
12 Tage
€ 6,00*
€ 1.564,37*
7 Tage
€ 4,50*
€ 1.577,70*
Menge:  Stück  
Preise von TecServ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.552,37*
€ 1.847,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TecServ
Versand von TecServ
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TecServ
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HSM
1442995000
€ 54,00*
€ 64,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG