Produktinformationen von TecServ |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 333-19512665 Herst.-Nr.: 1285141 EAN: 4026631005005 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Schreibtisch, für dauerhafte Beanspruchung. Auch für das Zerkleinern von Kunden- und Kredikarten geeignet, vernichtet auch CDs (in 5,8 mm Streifen). Mit automatischer Start-/Stopp-Funktion. Stand-by-Betrieb ohne Stro Merkmale: - Schnittart: 3,9 mm Streifen
- Schnittleistung 70 g/qm: 16-18 Blatt
- Sicherheitsstufe DIN 32757-1: 2
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reißwolf, Shredder |
|  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 239,85* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 242,71* |  |  |  | TecServ | 10 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 243,09* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 244,48* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 249,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von TecServ |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von TecServ |  | Versand von TecServ |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von TecServ | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 91,25* | € 108,59 | Zubehör | | | | € 24,96* | € 29,70 | Zubehör | | | | € 33,45* | € 39,81 | Zubehör | | | | € 53,60* | € 63,78 | Zubehör | | | | € 53,60* | € 63,78 | Zubehör | | | | € 64,34* | € 76,56 | Zubehör | | | | € 134,17* | € 159,66 | Zubehör | | | | € 250,43* | € 298,01 | Zubehör | | | | € 160,94* | € 191,52 | Zubehör | | | | € 187,86* | € 223,55 | Zubehör | | | | € 37,92* | € 45,12 | Zubehör | | | | € 132,74* | € 157,96 | Zubehör | | | | € 169,96* | € 202,25 |
|  |  |
|
 |
|
|