Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56432-00001 Herst.-Nr.: 56432-00001 EAN/GTIN: 4042448209559 |
| |
|
| | |
| tesa extra Power® ECO REPAIR Gewebeband, weiß, 20 m x 38 mm, 1 Rolle Das extra starke Gewebeband tesa extra Power® ECO REPAIR für die Anwendung im Innen- und Außenbereich. - Zum Befestigen, Reparieren, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen, Basteln und für Vieles mehr
- Hohe Wetterfestigkeit
- Reißfest, aber nicht von Hand einreißbar
- Beschriftbar
- Erhältliche Farben: Weiß, Grau und Schwarz
Umweltaspekte - Hergestellt aus natürlichen, nachhaltigen Fasern
- 64% aus biobasierten Rohstoffen
- Lösungsmittelfrei
- Verpackung aus 80% recyceltem Karton
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | weiß | Größe: | 20 m x 38 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, tesa klebefilm weiss, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, duct tape, gaffa tape, panzertape, panzerband, gaffer tape, gewebeband, gewebeklebeband, gaffatape, gaffa band, tesaband, gafferband, gaffertape, gaffaband, ducttape, gaffa klebeband, gewebebänder, gaffer band, tesabänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 8 | | € 5,87* | ab € 6,30* | € 8,29* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 6,32* | € 8,66* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,53* | € 8,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,95* | € 13,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,45* | € 13,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|