Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

tesa® Maler-Krepp Universal, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa 05287-00000
tesa 05287-00000
tesa 05287-00000 Detail 1
Artikel-Nr.:
     3310-TE-05287-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05287-00000
EAN/GTIN:
     4042448804846
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

tesa® Maler-Krepp Universal, beige, 50 m x 30 mm, 1 Rolle

Das universelle Maler-Krepp für einfache Anwendungen. Zum sauberen Abkleben von geraden Kanten im Innenbereich, zum Bündeln leichter Gegenstände, zum Verpacken und Markieren.

  • Gute Klebeigenschaften auf fast allen Untergründen
  • Rückstandsfrei entfernbar bis zu 4 Tagen im Innenbereich
  • lösungsmittelfrei und zu 55 % aus biobasierten Rohstoffen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Farbe:
beige
Größe:
50 m x 30 mm
Typ:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, abdeckband 30mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, kreppband, malerkrepp, papierklebeband, malerband, malerklebeband, papierband, abdeckband maler, malerkreppband, tesa kreppband, malerabdeckband, kreppbänder, abdeckklebeband, abdeckbänder, maler kreppband, abklebeband, tesakrepp
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,70*
ab € 2,68*
€ 3,04*
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,10*
Lager 3310
1
€ 4,40*
ab € 2,75*
€ 3,43*
1
€ 4,75*
ab € 2,94*
€ 3,47*
1
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,055* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,40*
ab € 62,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05286-00000
ab € 1,50*
Ähnlich
tesa
05288-00000
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.