Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Farbband, schwarz, geeignet für Epson ERC 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP 1859,0101
KMP 1859,0101
Artikel-Nr.:
     3310-KMP-1859,0101
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1859,0101
EAN/GTIN:
     4011324185911
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
color farbband

KMP Farbband, schwarz, geeignet für Epson ERC 31, Nylon, 12,7mm / 13m, 1 Stück

geeignet für Epson ERC 31

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Farbband
Farbe:
schwarz
Größe:
12,7mm / 13m
Material:
Nylon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 3,38*
€ 5,32*
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 5,35*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.