Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-8330 Herst.-Nr.: 8330 EAN/GTIN: 4008705083300 |
| |
|
| | |
| HERMA Wetterfeste Adressetiketten, weiß, 99,1 x 57 mm, für C4/C5-Kuverts, extrem stark haftend, Folie matt, nur Laser/Kopierer, 25 Blatt (= 250 Etiketten) Versandetiketten aus weißer Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Robust und strapazierfähig - bei jedem Wetter lesbar. Sicher haftend auf allen Verpackungsmaterialien: Kuverts, Pakete, Versandrollen, Folien, PE und Tyvek. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, Schmutz abweisend, reißfest, temperaturbeständig. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 250 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 99,1 x 57 mm | Ausführung: | für C4/C5-Kuverts | Kleberart: | extrem stark haftend | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerpapier, EDV-Papier, Endlospapier, Tabellierpapier, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Folie weiß, Folienetiketten, weiße Folie, Etiketten, Labels, Copy Label, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser, Laserdrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopier |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,39* | € 25,96* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,55* | € 25,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,56* | € 26,02* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 19,58* | € 26,03* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 20,06* | € 26,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,07756* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|