Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bits&paper Ordner-Etiketten, 190 x 58 mm auf A4, 100 Blatt = 500 Etiketten, Größe ähnlich Avery L6061


Menge:  Packung  
Produktinformationen
bits&paper ET6024L
bits&paper ET6024L
bits&paper ET6024L Detail 1
bits&paper ET6024L Detail 2
bits&paper ET6024L Detail 3
bits&paper ET6024L Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-ET6024L
Hersteller:
     bits&paper
Herst.-Nr.:
     ET6024L
EAN/GTIN:
     4260224120045
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Laser-Papier
Laserdruckerpapier

bits&paper Ordnerrücken-Etiketten, 190 x 58 mm auf A4, festhaftend, 1x5 Etiketten pro Bogen, 100 Bögen = 500 Etiketten, Größe ähnlich Avery L6061

  • Weißes, permanent haftendes Ordnerrückenetikett 190 x 58 mm
  • Für alle gängigen Inkjet, Laserdrucker und Kopierer geeignet
  • Sicherer Drucker- und Kopiererdurchlauf durch rundum Sicherheitskante
  • Leichtes Abziehen und schnelles Aufkleben
  • Klares sauberes Druckbild
  • Kleber lösungsmittelfrei, Papiere chlorfrei gebleicht
  • Hervorragende Qualität „Made in Germany“
  • Ideal für Kennzeichnen, Markieren, Organisieren und Beschriften
  • Einfaches und schnelles Beschriften mit verschiedenen Softwareprogrammen
  • Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Bögen = 500 Etiketten
Format:
190 x 58 mm
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Laserdruckpapier, Laserpapier, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, laserdruckerpapier a4 weiß, farblaser papier, farblaserpapier a4, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, 190x58, Laseretiketten, Universaletikett, Papieretiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjetetiketten, L6061, Avery L6061, Zweckform L6061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Etiketten (ab € 0,01212* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOP STICK
8698
ab € 4,26*
Ähnlich
TOP STICK
8705
ab € 4,32*
Ähnlich
TOP STICK
8708
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8714
ab € 4,30*
Ähnlich
TOP STICK
8716
ab € 4,16*
Ähnlich
TOP STICK
8720
ab € 4,27*
Ähnlich
TOP STICK
8770
ab € 4,65*
Ähnlich
bits&paper
ET8027L
ab € 6,08*
Ähnlich
bits&paper
ET8047L
ab € 6,07*
Ähnlich
bits&paper
ET8169L
ab € 6,06*
Ähnlich
k.A.
08715
ab € 4,66*
Ähnlich
k.A.
08718
ab € 4,23*
Ähnlich
TOP STICK
8658
ab € 4,66*
Ähnlich
TOP STICK
8735
ab € 4,66*
Ähnlich
TOP STICK
08739
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.