Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32026-25 Herst.-Nr.: C32026-25 EAN/GTIN: 4004182029602 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Visitenkarten mit glatten Kanten (Quick&Clean), 85 x 54 mm (A4), 270g, satiniert, ultra weiß, beidseitig bedruckbar, speziell empfohlen für Farblaser, 25 Blatt = 250 Karten Visitenkarten direkt am PC gestalten und drucken. Gestochen scharf, mit absolut glatten Kanten, wie aus der Druckerei. Die patentierte Quick&Clean Technologie von Avery Zweckform macht diesen Fortschritt möglich. 270 g, satiniert, ultra weiß, für alle Laser- und Farblaser-Drucker sowie Kopierer. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 250 Karten | Papiergewicht: | 270 g | Format: | 85x54 mm auf A4 | Ausführung: | satiniert | Besonderheit: | beidseitig bedruckbar | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 15,33* | € 21,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 15,53* | € 21,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 17,02* | € 23,47* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 16,98* | € 23,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,33* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06132* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|