Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32026-10 Herst.-Nr.: C32026-10 EAN/GTIN: 4004182029589 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Visitenkarten mit glatten Kanten (Quick&Clean), 85 x 54 mm (A4), 270g, satiniert, ultra weiß, beidseitig bedruckbar, speziell empfohlen für Farblaser, 10 Blatt = 100 Karten Visitenkarten direkt am PC gestalten und drucken. Gestochen scharf, mit absolut glatten Kanten, wie aus der Druckerei. Die patentierte Quick&Clean Technologie von Avery Zweckform macht diesen Fortschritt möglich. 270 g, satiniert, ultra weiß, für alle Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Blatt = 100 Karten | Papiergewicht: | 270 g | Format: | 85x54 mm auf A4 | Ausführung: | satiniert | Besonderheit: | beidseitig bedruckbar | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,92* | € 11,68* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,90* | € 11,69* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,20* | € 12,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,97* | € 15,33* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,39* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Karten (ab € 0,0792* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|