Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Glas-Magnettafel, weiß, 120x90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Be!Board B1400
Be!Board B1400
Be!Board B1400 Detail 1
Be!Board B1400 Detail 2
Be!Board B1400 Detail 3
Be!Board B1400 Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-B1400
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1400
EAN/GTIN:
     4057521000152
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Be!Board Glas-Magnettafel, rein-weiß, inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), 1200x900x9 mm, 1 Stück, nur innerhalb Deutschlands verfügbar, Speditionsversand

Glas-Magnettafel Be!Board in weiß.

Mit Glastafel-Markern sowie allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern beschreibbar. Magnethaftend mit starken Neodym-Magneten. Trocken und feucht abwischbar. Gefertigt aus 4 mm gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1.

Auf das Produkt werden 7 Jahre Garantie gewährt. Mit der rahmenlosen, rückseitigen Aufhängung kann die Glas-Magnettafel im Hoch- und Querformat aufgehängt werden.

Die Größe der Glas-Magnettafel beträgt 120x90 cm.

Im Lieferumfang sind zwei starke Neodym-Magnete in Zylinderform und Befestigungsmaterial enthalten.

Noch ein wichtiger Hinweis: Ausreichende Haftkraft bieten nur die extra starken Neodym-Magente, einfache Standardmagnete sind für die Glasmagnetboards nicht geeignet.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
rein-weiß
Größe:
120x90 cm
Besonderheit:
inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetwand 120x90 cm glas, magnet board, magnet-board glas, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Notizboards, Notiz-board, Magnet-wand, Magnetafel, Schreibtafe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 134,63*
€ 183,99*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 144,63*
€ 199,79*
€ 5,50*
ab € 175,93*
€ 227,35*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 262,43*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,04*
€ 260,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Be!Board
B1401
ab € 133,95*
Sonstiges
Be!Board
B3103
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.