Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Glas-Magnettafel, beere, 45x45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Be!Board B1104
Be!Board B1104
Be!Board B1104 Detail 1
Be!Board B1104 Detail 2
Be!Board B1104 Detail 3
Be!Board B1104 Detail 4
Be!Board B1104 Detail 5
Be!Board B1104 Detail 6
Artikel-Nr.:
     3310-B1104
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1104
EAN/GTIN:
     4057521000107
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Be!Board Glas-Magnettafel, beere, inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial, Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG), 450x450x9 mm, 1 Stück

Glas-Magnettafel Be!Board in beere.

Mit Glastafel-Markern sowie allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern beschreibbar. Magnethaftend mit starken Neodym-Magneten. Trocken und feucht abwischbar. Gefertigt aus 4 mm gehärtetem Sicherheitsglas (ESG) gemäß EN 12150-1.

Auf das Produkt werden 7 Jahre Garantie gewährt. Mit der rückseitigen Aufhängung kann die Glas-Magnettafel rahmenlos aufgehängt werden.

Die Größe der Glas-Magnettafel beträgt 45x45 cm.

Im Lieferumfang sind zwei starke Neodym-Magnete in Zylinderform und Befestigungsmaterial enthalten.

Noch ein wichtiger Hinweis: Ausreichende Haftkraft bieten nur die extra starken Neodym-Magente, einfache Standardmagnete sind für die Glasmagnetboards nicht geeignet.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
beere
Größe:
45x45 cm
Besonderheit:
inkl. zwei starker Neodym-Magnete und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board 45x45 cm, magnet board, magnet-board glas, Magnetboards, Whiteboards, Magnet-board, Glas-Magnetbord, Magnetische Glastafel, Glas-Magnettafel, Pinnwand, Pinwand, Magnet-Pinwand, Pinnwände, Notizboard, Notizboards, Notiz-board, Magnet-wand, Magnetafel, Schreibtafe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 26,28*
€ 29,74*
3 Tage
100
€ 9,50*
ab € 24,37*
€ 30,00*
€ 5,50*
ab € 29,72*
€ 34,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,09*
€ 48,98*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Be!Board
B1103
ab € 24,43*
Ähnlich
Be!Board
B1105
ab € 24,27*
Ähnlich
Be!Board
B1100
ab € 24,17*
Ähnlich
Be!Board
B1102
ab € 24,27*
Ähnlich
Be!Board
B1101
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.